ビット エクステンションのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
455件の「ビット エクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクステンションホルダー」、「六角エクステンションバー」、「6.35mm六角軸」などの商品も取り扱っております。
エクステンションホルダー ANEXランキング1位
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エクステンションホルダー モノタロウランキング2位
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力マグネットホルダー ANEXランキング3位
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼。真鍮。磁石RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679税込747
当日出荷

ロングビットホルダー ANEXランキング4位
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネットホルダー TRUSCOランキング5位
マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
1個
569税込626
当日出荷

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
トラスコ品番363-3838セット内容凸6.35mm×凹6.35mm適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
1個
669税込736
当日出荷

作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,598税込5,058
当日出荷

1本
2,198税込2,418
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼全長(mm)190直径(Φmm)11質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
1本
838税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)